{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,74 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,74 m | |
Šírka platformy | 600 mm | |
Hĺbka platformy | 300 mm | |
spodná vonkajšia šírka | 0,75 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 85 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 2×3 | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 7,9 kg | |
Druh produktu | Pracovný podstavec |
Číslo položky | 966070 2X3 | |
EAN/GTIN | 4003866403738 | |
Číslo výrobcu | 40373 |