• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní podesta sklopná, oboustranně přístupná, Počet stupňů včetně platformy: 2X3

Artiklové číslo: 966070 2X3

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 2,74 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,74 m
Šířka platformy 600 mm
Hloubka platformy 300 mm
Dolní, vnější šířka 0,75 m
Hloubka příček / stupňů 85 mm
Počet stupňů včetně platformy 2×3
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost oboustranný
Hmotnost 7,9 kg
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966070 2X3
EAN / GTIN 4003866403738
Číslo výrobce 40373
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů.Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 14183.