Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbinė sulankstoma pakyla, lipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X3

Prekės Nr.: 966070 2X3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Darbinis aukštis apie 2,74 m
Platformos aukštis be turėklų 0,74 m
Platformos plotis 600 mm
Platformos gylis 300 mm
apatinis išorinis plotis 0,75 m
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius su platforma 2×3
Laiptelis pakopa
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 7,9 kg
Produkto rūšis Darbinis postamentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966070 2X3
EAN / GTIN 4003866403738
Gamintojo numeris 40373
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 14183.