{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť Stolička | 120 kg | |
| Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
| ⌀ sedadla | 350 mm | |
| Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
| Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 580 mm - 850 mm | |
| Nosnosť | 120 kg | |
| Materiál Sedadlo | sieťovina | |
| Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
| Farba Materiál sedadla | čierna | |
| Základňa Prevedenie | klzák s opierkou na nohy | |
| Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Druh produktu | Stolička |
| Číslo položky | 965062 | |
| EAN/GTIN | 4045197702449 | |
| Číslo výrobcu | 965062 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |