Pracovní stolička, látkové polstrování, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká

Artiklové číslo: 965062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Popsaná část Sitzfläche
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 580 mm
Nastavení výšky max. 850 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce hliník
S odkládací přihrádkou ne
Přestavení sklonu sedáku ne
Materiál plochy sedáku Síťovaná látka
Průměr plochy sedáku 350 mm
Druh produktu Stolička
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965062
EAN / GTIN 4045197702449
Číslo výrobce 965062
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná otočná stolička z měkkého síťovaného čalounění, pohodlná a prodyšná.
Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
⌀ sedací plochy 350 mm.
Nosnost: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozuje suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.