• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tabouret de travail, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute

Réf.: 965062
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution Assise haute
⌀ siège 350 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 580 mm - 850 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Identification et classification

Référence article 965062
EAN / GTIN 4045197702449
Réf. fabricant 965062
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tabourets pivotants avec garnissage en tissu maille doux, confortable et respirant.
Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Piètement à cinq branches en aluminium.
⌀ assise 350 mm.
Charge admissible: 120 kg.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Le tissu maille respirant est endommagé par des fermetures auto-agrippantes. Recouvrir les fermetures auto-agrippantes.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous