{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata sedia | 120 kg | |
| Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
| ⌀ Seduta | 350 mm | |
| Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
| Campo di regolazione altezza | 580 mm - 850 mm | |
| Portata | 120 kg | |
| Materiale seduta | Tessuto mesh | |
| Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
| Colore materiale seduta | nero | |
| Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiapiedi | |
| Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Tipo di prodotto | Sgabello |
| Codice articolo | 965062 | |
| EAN / GTIN | 4045197702449 | |
| Codice del produttore | 965062 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |