Sada oboustranných šroubováků VDE 14 ks.

Č. pol.: 96469511
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96469511
EAN/GTIN 4018754253951
Číslo výrobcu 96469511
Číslo L L60010 5947

Popis

Popis:

  • 14-dílná
  • 2-komponentní rukojeť s měkkou zónou pláště pro použití jako jemný nástroj
  • Nasazovací otočný uzávěr pro vyměnitelné břity
  • Automatické zamykání, aby se zabránilo nechtěnému vytažení
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
Obsah:
  • 1x 2složková rukojeť
  • 1x zaklapávací otočná krytka
  • Plochý 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
  • PHILLIPS PH PH1; PH2
  • Křížový slot PZ PZ2
  • TORX® T10; T15; T20
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 14
    • Hmotnost: 814 g