VDE-set schroevendraaiers met omkeerbare klingen Nr. 4798 VDE 14pcs

Artikelnummer: 96469511
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96469511
EAN/GTIN 4018754253951
Nummer fabrikant 96469511
L-nummer L60010 5947

Omschrijving

Omschrijving:

  • 14-delig
  • 2-componenthandgreep met zachte mantel voor gebruik als fijn gereedschap
  • Klikbare roterende dop voor verwisselbare messen
  • Automatische vergrendeling om ongewenst uittrekken te voorkomen
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Inhoud:
  • 1x 2-componenthandgreep
  • 1x klikbare roterende dop
  • Sleuf 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
  • PHILLIPS PH PH1; PH2
  • PZ PZ2 met kruissleuf
  • TORX® T10; T15; T20
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 14
    • Gewicht: 814 g