Jeu de tournevis à lames réversibles VDE N° 4798 VDE 14pcs

Réf.: 96469511
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96469511
EAN / GTIN 4018754253951
Réf. fabricant 96469511
Article hors catalogue L60010 5947

Description

Description:

  • 14 pièces
  • poignée à 2 composants avec zone de gaine souple pour une utilisation comme outil fin
  • Capuchon rotatif encliquetable pour lames interchangeables
  • Verrouillage automatique pour éviter tout retrait intempestif
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Contenu :
  • 1x poignée à 2 composants
  • 1 bouchons rotatifs encliquetables
  • Fendu 2,5 x 0,4 ; 3,0 x 0,5 ; 3,5 x 0,6 ; 4,0 x 0,8 ; 5,5 x 1,0 ; 6,5 x 1,2 mm
  • PHILLIPS PH PH1 ; PH2
  • Fente transversale PZ PZ2
  • TORX® T10 ; T15 ; T20
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 14
    • Poids: 814 g