Prehľadné skladovacie boxy Multifix 2000/AB1

Č. pol.: 928230 2000/AB1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Dĺžka 2 000 mm
Šírka 1 940 mm
Úžitková šírka 1 934 mm
Vstavaná výška 90 mm
Priehľadný úložný box Výška 90 mm
Priehľadný úložný box Šírka 130 mm
Priehľadný úložný box Hĺbka 195 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 14
Nádoba Typ AB1
Farba Priehľadný úložný box antracitová
vhodné pre typ AB1
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 6,8 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928230 2000/AB1
EAN/GTIN 4062406113810

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix popísaná pod číslom 928201, vrátane priehľadných úložných boxov GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Dĺžka mm / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka