Držiak náradia Easyfix 90° 50

Č. pol.: 955555 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,36 € / ks
  • Od 5 ks
    2,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 19 mm
Úžitková hĺbka 50 mm
⌀ oceľového drôtu 4 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák 90°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955555 50
EAN/GTIN 4062406195717

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.