Easyfix-työkalunpidin 90° 50 mm

Tuote nro.: 955555 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,71 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötykorkeus 19 mm
Hyötysyvyys 50 mm
Teräslangan ⌀ 4 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku 90°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.