Easyfix držač alata 90° 50 mm

Artikl br.: 955555 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,42 € / Piece
  • od 5 Piece
    2,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna visina 19 mm
Korisna dubina 50 mm
⌀ čelične žice 4 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče jednostavno
Oblik kuke Jednostruka kuka od 90°
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.