Easyfix įrankių laikiklis 90° 50 mm

Prekės Nr.: 955555 50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,23 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,69 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 19 mm
Naudingasis gylis 50 mm
Plieninės vielos ⌀ 4 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis paprastas
Kablio forma Atskiras kablys 90°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.