Súprava zámočníckych pilníkov / píly „PUK“ 9

Č. pol.: 955260 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet kusov náradia 9
Prevedenie s pilníkmi
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955260 9
EAN/GTIN 2050002004658

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955260: 1 ks
Súprava zámocníckych pilníkov 6-dielna C. 518970: 1 ks
Diamantový honovací tanier c. 559150 vel. D25: 1 ks
Píla PUK, nastavitelná C. 581200: 1 ks
Súprava pílových listov PUK, 12-dielna, na kov, c. 581250: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely