Súprava kladív 2

Č. pol.: 955236 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet nástrojov 2
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955236 2
EAN/GTIN 4062406894689

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955236: 1 ks
Mäkké kladivo GARANT c. 754120 vel. 40: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 500: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely