Zámočnícke kladivo s ochranným golierom násady 500

Č. pol.: 750110 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 279 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 500 g
Dĺžka násady 320 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750110 500
EAN/GTIN 4045197299949

Popis

Prevedenie:

So zahnutým tvarom s násadou z hikorového dreva, lakované.
Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nylonovým ochranným puzdrom násady. Veľ. 200 − 1 000 navyše s kovaným ochranným puzdrom násady.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 751650 a pre veľ. 100 dostupná pod č. 751700 veľ. 200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka