Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z ocele 40

Č. pol.: 754120 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 349 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 105 mm
Dĺžka násady 320 mm
Hmotnosť 0,578 kg
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754120 40
EAN/GTIN 4045197680433

Popis

Prevedenie:

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.
Medzikus z ocele.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely