Sada kladiv, Počet nástrojů: 2

Artiklové číslo: 955236 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Šířka pěnové hmoty 383 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Kunststoffhammer-Kopf
Hloubka pěny 176 mm
Výška pěny 30 mm
Označení výrobce Hammer-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Tvar dráhy plochý
Barva Šedá; Oranžová; Černá
Materiál, Násada dřevo
Povrch, Násada přírodní
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Obsah Sada / sortiment
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955236 2
EAN / GTIN 4062406894689
Číslo výrobce 955236 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955236: 1 ks
Palička GARANT č. 754120 vel. 40: 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 500: 1 ks