Garnitura kladiv, Število orodij: 2

Št. art.: 955236 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, rjava Peščeno rjava
Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Opisan del Stiel; Griffzone; Hammerkopf
Barva rjava; oranžna; črna
Standard DIN 1041
Material, glava jeklo
Površina brušeno
Enota teže brez ročaja metrično
Masa brez ročaja 500 g
Zaščita za ročaj da
Vrsta najlon
Material, roč. les
Površina naravno
Vrsta izdelka kladivo, nespecificirano
Vsebina garnitura
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955236 2
EAN/GTIN 4062406894689
Številka proizvajalca 955236 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955236: 1 St.
Mehko kladivo GARANT art. 754120 vel. 40: 1 St.
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 500: 1 St.