Prodlužovací trubka, řada 511 500 mm ocel, Ø 15 mm ocel

Č. pol.: 953558
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953558
EAN/GTIN 4946368733210
Číslo výrobcu 953558
Číslo L L40010 480

Popis

Popis:

Prodlužovací tyče (speciální příslušenství) se používají při měření v hlubších otvorech. Použití jedné prodlužovací tyče namísto několika krátkých prodlužovacích tyčí snižuje chybu měřicích tyčí. Pokud je spojeno několik prodlužovacích tyčí, může dojít k malým chybám v důsledku dodatečných připojení. Proto se doporučuje nepřipojovat současně více než dvě tyče k vrtáku. Můžete použít prodlužovací tyče do 1,000 mm ocel. Pokud používáte prodlužovací tyč delší než 500 mm ocel, měl by být měřicí přístroj vyvrtaného otvoru používán ve svislé orientaci. Po připojení prodlužovací tyče můžete zkontrolovat správná a uspokojivá měření.

Charakteristika:

Délka mm: 500