Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare seria 511, 500 mm, 15 mm Ø

Cod articol.: 953558
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 511
Ambalaj serviete
Tip produs Ţeavă prelungitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 953558
EAN / GTIN 4946368733210
Număr producător 953558
L-Număr L40010 480
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste extensii ajută la măsurarea găurilor adânci și au următoarele avantaje: utilizarea unei singure extensii mai lungi, în loc de mai multe extensii scurte, reduce erorile. Atunci când mai multe extensii sunt îmbinate, există posibilitatea unor mici erori care apar din cauza îmbinărilor suplimentare. Prin urmare, este o bună practică să nu conectați mai mult de 2 extensii la un aparat de măsurat. Puteți utiliza extensii de până la 1.000 mm. Dacă folosiți o extensie mai lungă de 500 mm, utilizați instrumentul de măsurare a găurii în orientare verticală. Puteți confirma funcționarea precisă și satisfăcătoare după ce conectați o extensie.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,583 X 0,082 X 0,048 M
  • Lungime: 500