Tube d'extension série 511, 500 mm, 15 mm Ø

Réf.: 953558
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série 511
Emballage coffret/valise
Type de produit tube prolongateur

Identification et classification

Référence article 953558
EAN / GTIN 4946368733210
Réf. fabricant 953558
Article hors catalogue L40010 480
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des tiges d'extension (accessoires spéciaux) sont utilisées lorsque des mesures doivent être prises dans des alésages plus profonds. L'utilisation d'une seule tige d'extension au lieu de plusieurs tiges d'extension courtes réduit l'erreur des tiges de mesure. Lors de la connexion de plusieurs tiges d'extension ensemble, il y a un risque que de petites erreurs se produisent en raison des connexions supplémentaires. Il est donc conseillé de ne pas attacher plus de deux piquets à un outil de journalisation en même temps. Vous pouvez utiliser des tiges d'extension jusqu'à 1000 mm. Si vous utilisez une tige d'extension de plus de 500 mm, l'outil d'enregistrement doit être utilisé dans une orientation verticale. Vous pouvez vérifier les mesures correctes et satisfaisantes après avoir connecté une rallonge.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,583 X 0,082 X 0,048 M
  • Longueur: 500