Súprava račňových očkových kľúčov JOKER 11

Č. pol.: 952440 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 11
Prevedenie s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúc)
Hmotnosť 1,865 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952440 11
EAN/GTIN 2050002004115

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952440: 1 ks
Račňový očkový kľúč WERA č. 614870 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely