Násuvné deliace steny, Šírka 3G 125

Č. pol.: 951731 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,25 € / ks
  • Od 5 ks
    1,04 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 031 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Šírka 75 mm
Šírka v G 3
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951731 125
EAN/GTIN 4062406136895

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.