Insteekscheidingsschotten, breedte 3G 125 mm

Artikelnummer: 951731 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,20 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 1,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 100 mm
Breedte 75 mm
Breedte in G 3
Geschikt voor lades met fronthoogte 125 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951731 125
EAN/GTIN 4062406136895

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

T.b.v.:

Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

Tip:

Nuttige breedte van de insteekscheidingsschotten = breedte -12 mm. Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.