Vtične pregradne ploščice, širina 3G, za predal s prednjo višino: 125mm

Št. art.: 951731 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,24 € / 1 kos
  • od 5 kos
    1,03 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 100 mm
Širina 75 mm
Širina v G 3
za predal s prednjo višino 125 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951731 125
EAN/GTIN 4062406136895
Številka proizvajalca 951731 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne ploščice iz umetne mase za namestitev v pregradne letve, za nadaljnjo razdelbo predalov.

Primerno za:

Vse pregradne letve iz umetne mase. Bodite pozorni na primerno prednjo višino predalov!

Opomba:

Uporabna širina vtičnih pregradnih ploščic = širina – 12 mm. Primer art. 951751, širina 5G: uporabna širina = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
Vtičnih delilnikov GridLine širine 3G, 5G, 7G ni mogoče uporabljati v predalih velikosti 46×24G in 56×24G, saj so luknje v teh predalih razporejene v 50-mm ali 2G mreži.