Beilleszthető válaszfalak, szélesség 3G, Fiók előlap magassághoz: 125mm

Cikkszám: 951731 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,26 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    1,05 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Szélesség 75 mm
Szélesség G-ben 3
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951731 125
EAN / GTIN 4062406136895
Gyártó száma 951731 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
A 3G, 5G, 7G szélességű GridLine beilleszthető válaszfalak nem használhatók a 46×24G és 56×24G méretű fiókokban, mert ezekben a fiókokban a lyukasztások 50 mm-es vagy 2G osztásban vannak kialakítva.