Drážkované deliace lišty Hĺbka 24G 200

Č. pol.: 951530 200

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,16 € / ks
  • Od 5 ks
    13,47 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
859 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 175 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 200 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951530 200
EAN/GTIN 4062406136604

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.
Medzipriestor z ocelového plechu pre vyššiu stabilitu.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 24 G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka