Pregradne letve Globina 24G 200 mm

Št. art.: 951530 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,54 € / kos
  • od 5 kos
    12,95 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
796 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 175 mm
Debelina 12 mm
za predal s prednjo višino 200 mm
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951530 200
EAN/GTIN 4062406136604

Opis

Izvedba:

Posamične pregradne letve z zarezami za razdelbo predalov. Montaža brez uporabe orodja: Pregradne letve se varno namestijo v zareze predalov. Zaradi čvrste konstrukcije iz umetne mase ni nevarnosti poškodb na robovih pri odvzemu shranjenih predmetov.
Vstavek iz jeklene pločevine za boljšo stabilnost.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 24G.
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
    za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico