Sleufscheidingsstrips diepte 24G 200 mm

Artikelnummer: 951530 200

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,54 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 12,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
859 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 175 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 200 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951530 200
EAN/GTIN 4062406136604

Omschrijving

Uitvoering:

Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.
Tussengedeelte van plaatstaal voor grotere stabiliteit.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 24G.
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
    Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen