Parois de séparation à fentes Profondeur 24G 200 mm

Réf.: 951530 200

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,87 € / Unité
  • De 5 Unité
    14,89 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
839 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 175 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951530 200
EAN / GTIN 4062406136604

Description

Exécution:

Parois de séparation à fente individuelles pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.
Section intermédiaire en tôle d'acier pour une plus grande stabilité.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.
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
    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier