{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Zvláštnosť | dodatocná montáž nie je možná | |
Štandardná úžitková výška pre centrálne blokovanie 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | Áno | |
Rozsah balenia Cylindrický zámok s 2 kľúčmi, Uzatváracia tiahlo kompletné | Áno | |
Druh produktu | Centrálny zámok |
Číslo položky | 946405 | |
EAN/GTIN | 4045197611673 |