{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Posebnost | naknadna ugradnja nije moguća | |
Standardna korisna visina za centralno zaključavanje 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | Da | |
Obujam isporuke cilindrične brave sa zatikom s 2 ključa, uključujući sistem poluga za zatvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Centralno zaključavanje |
Broj artikla | 946405 | |
EAN / GTIN | 4045197611673 |