Centrale vergrendeling voor standaardhoogtes

Artikelnummer: 946405
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Toepassingsgebied Ladenstelling
Bijzonderheid achteraf inbouwen niet mogelijk
Nuttige standaardhoogte voor centrale vergrendeling 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm ja
Levering stiftcilinderslot met 2 sleutels, sluitstang compleet ja
Producttype Centrale vergrendeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946405
EAN/GTIN 4045197611673

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit plaat met stiftcilinderslot met 2 sleutels en sluitstang compleet voor legborden nr. 946100 − 6120 bij vakdiepte 36 E, compleet voor legborden nr. 946122, 946124 bij vakdiepte 27 E.
Voor de volgende nuttige standaardhoogtes:
600 / 700 / 750 / 900 / 1050 / 1225 / 1350 / 1525 mm.

Tip:

  • Bij de toepassing van lades/uittrekbare legborden is een centrale vergrendeling nodig omdat deze als uittrekbeveiliging fungeert.
  • De centrale vergrendeling kan niet achteraf worden ingebouwd.
  • Bij bestelling s.v.p. een schets van de gewenste indeling van de stelling bijvoegen.
  • Maximale sluitstanghoogte 1900 mm.

Geschikte producten

Reserveonderdelen