Centrallås för standardhöjder

Art-nr: 946405
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Användningsområde Lådställ
anmärkning inbyggnad i efterhand möjlig
Effektiv standardhöjd för centrallåsning 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm Ja
Leveransinnehåll: cylinderlås med 2 nycklar, låsreglar komplett Ja
Produktslag Centrallås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 946405
EAN/GTIN 4045197611673

Benämning

Utförande:

Bestående av täckplåt med cylinderlås med 2 nycklar och låsreglar komplett för hyllor nr 946100 − 6120 vid fältdjup 36 E, komplett för hyllor nr 946122, 946124 vid fältdjup 27 E.
för följande effektiva standardhöjder:
600 / 700 / 750 / 900 / 1050 / 1225 / 1350 / 1525 mm.

Anmärkning:

  • När lådor/utdragshyllor används krävs centrallås, eftersom det även fungerar som utdragsspärr så att endast en låda i taget kan öppnas.
  • Centrallåsningen kan inte monteras i efterhand.
  • Bifoga en skiss över den önskade hyllsammansättningen vid beställning.
  • Maximal låsstångshöjd 1900 mm.

Lämpliga produkter

Reservdelar