{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×36 E | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Diely celkovo | 148 | |
Počet organizérov celkovo | 16 | |
Počet plochých oddeľovačov celkovo | 13 | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 36 E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36 E | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 612 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 612 mm | |
vhodné pre skriňu č. 943211 | áno | |
Druh produktu | Členenie zásuvky |
Číslo položky | 943220 900/6S | |
EAN/GTIN | 4045197332882 |