{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×36 E | |
División | 1 E = 17 mm | |
Piezas total | 148 | |
Número total cubetas | 16 | |
Número total paredes separadoras con ranura | 13 | |
Adecuado para cajones anchura en E | 36 E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36 E | |
Adecuado para cajones anchura útil | 612 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 612 mm | |
Adecuado para armario n.° 943211 | sí | |
Tipo de producto | Separador de cajones |
Número de artículo | 943220 900/6S | |
EAN / GTIN | 4045197332882 |