{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×36 E | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal delar | 148 | |
Totalt antal tråg | 16 | |
Totalt antal skiljeväggar med spår | 13 | |
passar till lådor med bredd i E | 36 E | |
passar till lådor med djup i E | 36 E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
passar till skåp nr 943211 | ja | |
Produktslag | Utdragslådindelning |
Artikelnummer | 943220 900/6S | |
EAN/GTIN | 4045197332882 |