{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×36 E | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Dijelovi ukupno | 148 | |
Broj kalupa ukupno | 16 | |
Broj pregrada s utorima | 13 | |
prikladno za ladice širine u E | 36 E | |
prikladno za ladice dubina u E | 36 E | |
prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
Odgovarajuće za ormar br. 943211 | da | |
Vrsta proizvoda | Podjela ladice |
Broj artikla | 943220 900/6S | |
EAN / GTIN | 4045197332882 |