Vodilica ladice (par) 200 kg

Artikl br.: 942901 200
Postavite cijenu 2 Piece (37,00 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 68 mm
Duljina 530 mm
za seriju od godine proizvodnje 08/2008
prikladno za dubinu ormara u E 27 E
Nosivost 200 kg
Vrsta proizvoda Vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942901 200
EAN / GTIN 4045197526397

Opis

Odgovara:

Korpus ormara za alat s dubinom od 27 E.
Za proizvodnu seriju iz godine proizvodnje 08/2008. do 08/2019.
Vodilice za ladice s nosivosti od 200 kg za ladice i police na izvlačenje.

Opseg isporuke:

Vodilice u obliku slova U, vodilica s 2 plastična sigurnosna držača.