Ghidaje pentru sertare (Pereche) 200 kg

Cod articol: 942901 200
Setați prețul 2 buc. (35,95 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 68 mm
Lungime 530 mm
Pentru serii începând cu anul de fabricaţie 08/2008
Recomandat pentru adâncimea dulapului în E 27 E
Capacitate portantă 200 kg
Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942901 200
EAN / GTIN 4045197526397

Descriere

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule cu o adâncime de 27E.
Pentru seria constructivă având data fabricaţiei din 08/2008 până în 08/2019.
Şine de ghidaj pentru sertare cu capacitate portantă de 200 kg, pentru sertare şi rafturi culisante.

Livrare:

Şine U, şine cu tragere afară cu 2 cleme de siguranţă din plastic.