Popis:
Patentovaný tvar PRÉMIOVÝCH spirálových válečků umožňuje snadnou a pohodlnou práci bez bočního vychýlení na složitých površích na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech. Typické otisky válečků na obrobku jsou minulostí s tímto válečkem, který výrazně zvyšuje produktivitu, protože procesy broušení se nemusí opakovat. Kromě toho jsou vibrace výrazně sníženy a pracovní zátěž je minimalizována. Práce s tímto nástrojem pohodlným a intuitivním způsobem nevyžaduje rozsáhlé seznámení – můžete okamžitě dosáhnout nejlepších výsledků.
Charakteristika:
- Tvar: Spirálová tkanina a netkaný lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C Medium C X 80
- Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 19,1 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: satinovací stroj
Výhoda:
- Jednoduchá obsluha: Spirálové řezy pro velmi jednoduchou aplikaci, zejména pro nezkušené uživatele
- Konzistentní výsledky
- Nejvyšší životnost
Použitie:
- Pro čištění, dokončování, leštění nebo obecné broušení na nerovných nebo zakřivených površích
Odporúčanie:
- HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
- POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
- VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování různých obrobků
- Velikost zrna 60/80: Pro hrubší povrchovou úpravu
- Velikost zrna 120/180: Pro jemnou povrchovou úpravu
Speciální funkce:
- Nejlepší výsledky a životnost povrchu
- Žádné značky válečků
- Pohodlná práce