Valj iz netkanega tekstila 100x100x19,1 mm C80 MEDIUM jeklo/nevarno jeklo/NE kovina

Št. art.: 94234
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 94234
EAN/GTIN 9003170942348
Številka proizvajalca 94234
L-število L50140 2855
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Patentirana oblika spiralnih valjev PREMIUM vam omogoča enostavno in udobno delo brez bočnega odklona na kompleksnih površinah na jeklu, nerjavnem jeklu in barvnih kovinah. Tipične sledi valjev na obdelovancu so s tem valjem stvar preteklosti, kar znatno poveča produktivnost, saj postopkov brušenja ni treba ponavljati. Poleg tega so vibracije bistveno manjše, delovna obremenitev pa minimalna. Udobno in intuitivno upravljanje tega orodja ne zahteva obsežnega seznanjanja - najboljše rezultate lahko dosežete takoj.

Lastnosti:

  • Oblika: Spiralni disk iz tkanine in flisa
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C Medium C X 80
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Preprosta uporaba: Spiralni rezi za zelo enostavno uporabo, zlasti za neizkušene uporabnike
  • Dosledni rezultati
  • Najdaljša življenjska doba

Uporaba:

  • Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/neželezne kovine

Primerno za:

  • Stroj za satiniranje

Priporočilo:

  • A GROB / A MEDIUM za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter za rahlo odstranjevanje oblog.
  • A FEIN za obdelavo lakov in barv, za čiščenje strojnih delov in za končno obdelavo
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE za dodelavo najrazličnejših obdelovancev
  • Zrnatost 60/80: za bolj grobo obdelavo površine
  • Zrnatost 120/180: za fino površinsko obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Najboljši rezultati na površini in življenjska doba
  • Brez sledi valja
  • Udobno delo

Opomba:

  • Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah