Udførelse:
Beskrivelse:
Den patenterede form på PREMIUM-spiralrullerne gør det muligt at arbejde nemt og komfortabelt uden sideværts afbøjning på komplekse overflader af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Typiske rullemærker på arbejdsemnet hører fortiden til med denne rulle, hvilket øger produktiviteten betydeligt, da slibeprocesser ikke skal gentages. Desuden reduceres vibrationerne betydeligt, og arbejdsbelastningen minimeres. Den komfortable og intuitive betjening af dette værktøj kræver ikke omfattende tilvænning - du kan opnå de bedste resultater med det samme.
Egenskab:
- Form: Skive med spiralformet stof og fleeceflap
- Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C Medium C X 80
- Dimension (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Beholderens diameter: 100 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Boring: 19,1 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Glittemaskine
Fordel:
- Nem håndtering: Spiralskæringer til meget nem brug, især for uerfarne brugere
- Ensartede resultater
- Maksimal levetid
Anvendelse:
- Til rengøring, efterbehandling, polering eller til generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader
Materiale:
- Stål/rustfrit stål/ikke-jernholdige metaller
Passer til:
Anbefaling:
- A GROB / A MEDIUM til rensning af svejsesømme, fjernelse af rust og belægninger og til let afgratning
- A FEIN til bearbejdning af lak og maling, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
- A VERY FINE / A ULTRA FINE til efterbehandling af en lang række arbejdsemner
- Kornstørrelse 60/80: til grovere overfladefinish
- Kornstørrelse 120/180: til fin overfladebehandling
Særlige egenskaber:
- Bedste overfladeresultater og levetid
- Ingen mærker efter valsen
- Komfortabelt arbejde
Bemærk:
- Til rengøring, efterbehandling, polering eller til generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader