Verticale kast met geperforeerde wand breedte 30G met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 942112 2000
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verticale sectie draagvermogen: 80
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 250

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verticale sectie draagvermogen 80 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Verticale sectie nuttige hoogte 1.692 mm
Verticale sectie nuttige diepte 456 mm
Aantal verticale secties 1
Aantal legborden 5
Uitvoering Verticale kast met gatenwand
Gewicht 116 kg
Producttype Verticale kast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 942112 2000
EAN/GTIN 4069515001038
Nummer fabrikant 942112 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kasten met geperforeerde wand, met uittrekbare binnenwanden en vleugeldeuren, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met vrijdragende verticale secties, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 25 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg.
Kast met verdeling in het midden, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 1,54 m2.

Kleur:

Standaard romp en secties lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte accessoires zoals GARANT easyFix-haken en -houders vindt u in groep 95.
Er kunnen geen extra verticale secties met geperforeerde wanden worden ingebouwd.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden en deuren gesloten houden.
  • Geperforeerde wanden voor de opslag van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Verticale kast en verticale uittrekelementen voor geperforeerde wanden voor het opbergen van gereedschapsdragers, aflegborden of accessoires voor geperforeerde wanden, GARANT easyFix haken en houders.
  • Legborden kunnen niet in de uittrekelementen worden gehangen.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, geperforeerde wanden en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.