Okomiti ormar s perforiranom stijenkom širine 30G s Krilna vrata s prozorčićem, Visina: 2000mm

Artikl br.: 942112 2000
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
2000
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Okomito izvlačenje, nosivost: 80
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Kut otvaranja vrata: 250

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okomito izvlačenje, nosivost 80 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 2.000 mm
širina 750 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 30
Dubina u G 20
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.692 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 456 mm
Broj okomitih izvlakača 1
Broj polica 5
Izvedba Perforirana stijenka — okomiti ormar
Težina 116 kg
Vrsta proizvoda Okomiti ormar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 942112 2000
EAN / GTIN 4069515001038
Broj proizvođača 942112 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okomiti ormari s perforiranim stijenkama, kliznim ladicama i krilnim vratima, ojačani iznutra i mogu se zaključati 2K Haptoprene® pomičnom ručkom i cilindričnom bravom. Sa samonosivim okomitim izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača, kao i pribora za perforirane stijenke. Perforirane stijenke podesive u rasteru od 25 mm. Perforirane stijenke vođene su teleskopskim vodilicama. Nosivost po izvatku 80 kg.
Ormarić sa središnjom pregradom, s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za GARANT easyFix kuke i držače. Korisna površina obje strane po okomitom okviru 1,54 m2.

Lakiranje:

Standardni korpus i ladice svijetlo sive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 praškasto lakirana.

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača GARANT easyFix itd. pronaći ćete u grupi 95.
Ne mogu se ugraditi dodatne ladice s perforiranim stijenkama.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja vrata držite slobodnim, a vrata zatvorena.
  • Perforirane stijenke za pohranu alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalni ormar s perforiranim zidnim vertikalnim izvlačnim elementima za držače alata, ladice za odlaganje ili pribor za perforirane stijenke, GARANT easyFix kuke i držače.
  • Police se ne mogu objesiti u izvlačne elemente.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, perforirane stijenke i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.