Regálový rebrík pojazdný 9

Č. pol.: 935800 9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rebríka 2,4 m
Pracovná výška cca. 3,5 m
maximálna zvislá výška zavesenia do 2,61 m
vhodné pre výšku regálu 2 500 mm
spodná vonkajšia šírka 0,6 m
Vykladanie 1 m
Výška nosníka 25 mm
Šírka nosníka 73 mm
Výška stupňa/úrovne 235 mm
Počet schodíkov 9
Hmotnosť 10,2 kg
Druh produktu Regálový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935800 9
EAN/GTIN 4062406134228

Popis

Prevedenie:

Mobilný rebrík pre montáž na police. Rebrík je skladný, pretože keď sa rebrík nepoužíva, možno ho umiestniť oproti regálovému zariadeniu. Stupienky a nosníky z hliníka, trvalé spojenie stupienkov a nosníka, 4-násobne lemované. Vrátane upnutia Easyfix. S 2 brzdovými kolieskami s možnosťou samostatného zablokovania, ⌀ 80 mm. Podvozok s hladkým chodom na hornom konci.

Lakování:

Nosníky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Každý rebrík je vyrobený na mieru.
Vždy sa musí uviesť maximálna vertikálna výška zavesenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely