{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina lestve | 2,4 m | |
Delovna višina pribl. | 3,5 m | |
maksimalna navpična višina obešanja do | 2,61 m | |
za višino regala | 2.500 mm | |
spodnja zunanja širina | 0,6 m | |
Prevesna dolžina | 1 m | |
Višina prečk | 25 mm | |
Širina nosilne prečke | 73 mm | |
Višina vrtalne stopnje | 235 mm | |
Število stopnic | 9 | |
Masa | 10,2 kg | |
Vrsta izdelka | Regalna lestve |
Številka izdelka | 935800 9 | |
EAN/GTIN | 4062406134228 |